Referenser
Blåkläder Workwear:343211589933XXL
Rubix:6249355
EAN:7330509595664

Produktinformation : Tröja halfzip (3432), Svart/Varselgul, XXL - 343211589933XXL
Visible tröja med blixtlås i krage. Tröjan har mudd i ärmen och förlängt ryggslut. Den har skurna reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Tröjans mörka parti består av 100% bomull och varselpartiet i 100% polyester.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | genser med halv glidelås svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran