Referenser
Spartex:RONAERGOT17A2
Rubix:6419170
Tillverkare:04322170
EAN:4043377032546


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 432 Sikringsplader med stopknast A2 36X17X1,2
Washers with external tab A2 36X17X1,2 DIN 432
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 1.2 mm |
| Typ | locking washers with external tab |
| Standard | DIN 432 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,80 kr Ex moms
/ packet
132,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
17 mm
Yttre diameter
36 mm