Segersäkring Spartex 0705270
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705270
Rubix:6432025
Tillverkare:0705270
EAN:4043377249029


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 70X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 20 mm |
| Typ | rings with set screw iso 4027 a2 m 10x20 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 075,52 kr Ex moms
/ packet
2 594,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
70 mm
Yttre diameter
100 mm