Referenser
Spartex:992643108
Rubix:6430701
Tillverkare:992643108
EAN:4043377390486


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 9 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation :
Round wire snap rings for bores A1 8X DIN 9926
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 9 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Tjocklek | 0.6 mm |
| Typ | spring rings in round wire for bores |
| Standard | DIN 9926 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
892,40 kr Ex moms
/ packet
1 115,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
8 mm
Yttre diameter
9 mm