Segersäkring Spartex 0705212
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705212
Rubix:6432071
Tillverkare:0705212
EAN:4043377053541


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 12X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 12 mm |
| Typ | adjusting ring (din 705) with set screw iso 4027 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,34 kr Ex moms
/ packet
866,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
12 mm
Yttre diameter
22 mm