Referenser
Blåkläder Workwear:347910428699L
Rubix:6265465
EAN:7330509696521

Produktinformation : T-shirt Dam (3479), Mörk Marinblå/Svart, L - 347910428699L
Tvåfärgad t-shirt med dampassform, perfekt basplagg för profilering av ert företags anställda.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | t-skjorte dame mørk marineblå/svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran