Referenser
Blåkläder Workwear:352510429400XL
Rubix:6262455
EAN:7330509600863

Produktinformation : T-shirt (3525), Grå, XL - 352510429400XL
Användbar och behaglig T-shirt i 100% bomull. T-shirten har ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm. Samma T-shirt som 3325 fast nu säljs 1 st och inte i pack. För dig som önskar en längre t-shirt har vi nu lagt till en ny storleksgrupp - S Tall-3XL Tall – till vår omtyckta klassiker 3525!
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte grå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,64 kr Ex moms
/ Styck
142,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
xl