Referenser
Blåkläder Workwear:3331101155004XL
Rubix:6447861
EAN:7330509889756

Produktinformation : T-shirt Funktion (3331), Varselröd, 4XL - 3331101155004XL
T-shirt i ventilerande och lätt stickat material med struktur, som har en fukttransporterande funktion samt UV-skydd. Förstärkt axel- och nacksöm.
100% polyester, funktionsstickad, UV-skydd, 130g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte teknisk uv-beskyttet rød highvis<br/>100% polyester, funksjonsstrikk, uv beskyttelse 40+, 130g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran