Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-MAXI-KD
LFR service unit combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KD
Rubix:491271
Tillverkare:185753
EAN:4052568145149

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, LFR-3/4-D-MAXI-KD - 185753 - FESTO
Service unit combination LFR-3/4-D-MAXI-KD consisting of Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, and pressure build-up valve, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2809,6 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 5000 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 106,02 kr Ex moms
/ Styck
17 632,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran