Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-MIDI

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-3/4-D-MIDI
Rubix:488927
Tillverkare:162683
EAN:4052568012625
LFR-3/4-D-MIDI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)3/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-MIDI - 162683 - FESTO


Filter regulator LFR-3/4-D-MIDI With metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)102x70x337 mm
Logistisk vikt1200 g
Gängdiameter (tum)3/4 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck16 bar
Materialhousing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Volymflöde3400 l/min
Designstorlek55
Filterenhet40 µm
Priključek 1g3/4
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
2 637,78 kr Ex moms
/ Styck
3 297,23 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran