Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-MIDI-KF
LFR Service Unit Combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KF
Rubix:491291
Tillverkare:185773
EAN:4052568145347

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, LFR-3/8-D-MIDI-KF - 185773 - FESTO
Service unit combination LFR-3/8-D-MIDI-KF consisting of manual on/off valve, Filter regulator, Distributor Module and pressure switch, without socket, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2470,3 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 2420 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 205,79 kr Ex moms
/ Styck
12 757,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran