Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-5M-MIDI
LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-5M-MIDI
Rubix:488967
Tillverkare:162723
EAN:4052568132361

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-5M-MIDI - 162723 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-5M-MIDI With metal bowl guard and pressure gauge, Degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1230 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 2600 l/min |
| Designstorlek | 55 |
| Filterenhet | 5 µm |
| Priključek 1 | g3/4 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 909,47 kr Ex moms
/ Styck
3 636,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran