Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
LFR service unit combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
Rubix:493200
Tillverkare:192465
EAN:4052568152017

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A - 192465 - FESTO
Service unit combination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2845 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 6000 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 172,29 kr Ex moms
/ Styck
15 215,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran