Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-5M-MAXI-A
LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/2-D-5M-MAXI-A
Rubix:491730
Tillverkare:186494
EAN:4052568146948

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-5M-MAXI-A - 186494 - FESTO
Filter regulator LFR-1/2-D-5M-MAXI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 315x75x105 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1630 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | die-cast zinc (body), polycarbonate (bowl) |
| Volymflöde | 7500 l/min |
| Designstorlek | 252 |
| Filterenhet | 5 µm |
| Priključek 1 | g1/2 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 061,62 kr Ex moms
/ Styck
10 077,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran