Kombination av serviceenheter Festo LFRS-1/4-D-MINI-A
LFRS filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFRS-1/4-D-MINI-A
Rubix:493739
Tillverkare:194709
EAN:4052568154394

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFRS-1/4-D-MINI-A - 194709 - FESTO
Filter regulator LFRS-1/4-D-MINI-A With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 691 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 1400 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1/4 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 907,26 kr Ex moms
/ Styck
7 384,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran