Kombination av serviceenheter Festo LFR-1-D-7-MAXI-A

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1-D-7-MAXI-A
Rubix:488961
Tillverkare:162717
EAN:4052568132354
LFR-1-D-7-MAXI-A Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1-D-7-MAXI-A - 162717 - FESTO


Filter regulator LFR-1-D-7-MAXI-A Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)410x130x105 mm
Logistisk vikt1792 g
Gängdiameter (tum)1 ''
Min. servicetryck2 bar
Max servicetryck12 bar
Materialhousing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Volymflöde11000 l/min
Filterenhet40 µm
Priključek 1g1
Min. temperatur5 °C
Max temperatur60 °C
7 814,25 kr Ex moms
/ Styck
9 767,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran