Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-7-O-MINI-A

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-3/8-D-7-O-MINI-A
Rubix:493265
Tillverkare:192602
EAN:4052568152482
LFR-3/8-D-7-O-MINI-A Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)3/8 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/8-D-7-O-MINI-A - 192602 - FESTO


Filter regulator LFR-3/8-D-7-O-MINI-A with metal bowl guard, with pressure gauge, max. 7 bar output pressure. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt495 g
Gängdiameter (tum)3/8 ''
Min. servicetryck2 bar
Max servicetryck12 bar
Materialzinc die-cast
Volymflöde1700 l/min
Designstorlek70
Filterenhet40 µm
Priključek 13/8
Min. temperatur5 °C
Max temperatur60 °C
3 161,93 kr Ex moms
/ Styck
3 952,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran