Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A
Rubix:493285
Tillverkare:192622
EAN:4052568152659
LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)3/8 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A - 192622 - FESTO


Filter regulator LFR-3/8-D-5M-O-MINI-A With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt490 g
Gängdiameter (tum)3/8 ''
Min. servicetryck2 bar
Max servicetryck12 bar
Materialbody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Volymflöde1350 l/min
Designstorlek40
Filterenhet5 µm
Priključek 1g3/8
Min. temperatur5 °C
Max temperatur60 °C
3 217,82 kr Ex moms
/ Styck
4 022,27 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran