Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/4-D-7-O-MIDI

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1/4-D-7-O-MIDI
Rubix:493256
Tillverkare:192593
EAN:4052568152413
LFR-1/4-D-7-O-MIDI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/4-D-7-O-MIDI - 192593 - FESTO


Filter regulator LFR-1/4-D-7-O-MIDI Without pressure gauge, maximum outlet pressure 7 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1200 g
Gängdiameter (tum)1/4 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck10 bar
Materialdie-cast zinc (body), polycarbonate (bowl), nbr (gaskets), aluminum (bowl protector)
Volymflöde2100 l/min
Designstorlek55
Filterenhet40 µm
Priključek 1g1/4
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
2 591,81 kr Ex moms
/ Styck
3 239,76 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran