Kombination av serviceenheter Festo FRC-3/4-D-7-O-MIDI
FRC Service Unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-3/4-D-7-O-MIDI
Rubix:493299
Tillverkare:192636
EAN:4052568152772

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-3/4-D-7-O-MIDI - 192636 - FESTO
Service unit FRC-3/4-D-7-O-MIDI Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1866,5 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 2800 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 375,89 kr Ex moms
/ Styck
5 469,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran