Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-7-MAXI

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1/2-D-7-MAXI
Rubix:491731
Tillverkare:186495
EAN:4052568146955
LFR-1/2-D-7-MAXI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/2 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-7-MAXI - 186495 - FESTO


Filter regulator LFR-1/2-D-7-MAXI Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1613 g
Gängdiameter (tum)1/2 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck16 bar
Materialdie-cast zinc (body); polycarbonate (bowl)
Volymflöde9500 l/min
Designstorlek66
Filterenhet40 µm
Priključek 1g1/2
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
6 576,13 kr Ex moms
/ Styck
8 220,16 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran