Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/4-D-7-MIDI
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/4-D-7-MIDI
Rubix:491723
Tillverkare:186487
EAN:4052568146887

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/4-D-7-MIDI - 186487 - FESTO
Filter regulator LFR-1/4-D-7-MIDI Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 360x95x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1285,5 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/4 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | die-cast zinc (body); polycarbonate/pc (bowl) |
| Volymflöde | 2100 l/min |
| Designstorlek | 55 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1/4 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 797,52 kr Ex moms
/ Styck
3 496,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran