Kombination av serviceenheter Festo MSB6-1/2-FRC11:J9M2
MSB6 Maintenance unit combination
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MSB6-1/2-FRC11:J9M2
Rubix:496012
Tillverkare:530234
EAN:4052568164799

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningskombination, MSB6-1/2-FRC11:J9M2 - 530234 - FESTO
Service unit combination MSB6-1/2-FRC11:J9M2 Filter-regulator-lubricator combination, 12 bar maximum output pressure, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 325x130x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2071 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Volymflöde | 950 l/min |
| Designstorlek | 4 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 395,42 kr Ex moms
/ Styck
2 994,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran