Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A
LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:493288
Tillverkare:192625
EAN:4052568015022

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A - 192625 - FESTO
Filter regulator LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 320x60x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1160 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | die-cast zinc body; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 2600 l/min |
| Designstorlek | 55 |
| Filterenhet | 5 µm |
| Priključek 1 | g1/2 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 941,63 kr Ex moms
/ Styck
4 927,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran