Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:433197
Rubix:526641
Tillverkare:NAP310 8,00 4,80 2,40 20994

Dokumenter
Produktinformation : Wipers NAP310 8 X 4.8 X 2.45 / 1.6 mm 80 AU 20994
Compact Merkel U-ring with asymmetrical profile and special pneumatic sealing edge on the dynamic sealing lip.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,061 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 8 mm |
| Innerdiameter | 4.8 mm |
| Höjd | 2.4 mm |
| Material | 80 au 20994 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,09 kr Ex moms
/ Styck
397,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
