Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24191703
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24191703
Rubix:527917
Tillverkare:24191703

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal Omegat OMK-MR 240 X 219 X 7.7 / 10.5 mm PTFE B602 / NBR
Compact seal OMK-MR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 240 mm |
| Innerdiameter | 219 mm |
| Höjd | 7.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 426,87 kr Ex moms
/ Styck
18 033,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
