Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070161
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070161
Rubix:527568
Tillverkare:EK 70 X 50 X 14,60 X 10 BI-NBR B4B246

Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal EK 70 X 50 X 14.6 / 10 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35,3 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Innerdiameter | 50 mm |
| Höjd | 14.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
