Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245885
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245885
Rubix:528209
Tillverkare:24245885

Produktinformation : Piston Seals T18 90 X 70 X 12.2 / 10 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 33 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Höjd | 12.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 463,72 kr Ex moms
/ Styck
1 829,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
