Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421560
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421560
Rubix:524378
Tillverkare:40421560

Dokumenter
Produktinformation : 40421560
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 48 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,47 kr Ex moms
/ Styck
1 060,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
