Klassisk v-rem Mecaline Z59.1/2/Z1534 - 890045

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883386
Mecaline:Z59.1/2/Z1534 - 890045
Rubix:6361322
Tillverkare:890045
EAN:3660338425981
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z59 1/2
Invändig längd1511 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z59 1/2'' Z10x1511Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z59 1/2
Invändig längd1511 mm
Yttre längd1534 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
161,92 kr Ex moms
/ Styck
202,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran