Klassisk v-rem Mecaline Z36.3/4/Z956 - 890013

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883381
Mecaline:Z36.3/4/Z956 - 890013
Rubix:6361355
Tillverkare:890013
EAN:3660338425660
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z36 3/4
Invändig längd933 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z36 3/4'' Z10x933Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z36 3/4
Invändig längd933 mm
Yttre längd956 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
101,55 kr Ex moms
/ Styck
126,94 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran