Referenser
Gates:B86 17X2225LP/2185LI VULCOPOWER
Rubix:113125
Tillverkare:942260860

Produktinformation : B86 2225 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Bälte nr. | b86 |
| Invändig längd | 2190 mm |
| Indikativ längd | 2230 mm |
| Övre bredd | 17 mm |
| Höjd | 11 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,73 kr Ex moms
/ Styck
974,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
