Klassisk v-rem Mecaline Z41/Z1067 - 890022

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874017
Mecaline:Z41/Z1067 - 890022
Rubix:6361344
Tillverkare:890022
EAN:3660338425752
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z41
Invändig längd1041 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z41 Z10x1041Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z41
Invändig längd1041 mm
Yttre längd1067 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
109,48 kr Ex moms
/ Styck
136,85 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran