Referenser
Gates:D255 32x6480Li D6555 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140947
Tillverkare:962862550
EAN:5414465358494

Produktinformation : D255 32x6480Li D6555 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d255 |
| Invändig längd | 6480 mm |
| Yttre längd | 6606 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Indikativ längd | 6555 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 600,66 kr Ex moms
/ Styck
4 500,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran