Klassisk v-rem Mecaline Z21.1/4/Z562 - 889979

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:873990
Mecaline:Z21.1/4/Z562 - 889979
Rubix:6361389
Tillverkare:889979
EAN:3660338425325
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z21 1/4
Invändig längd539 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z21 1/4'' Z10x539Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z21 1/4
Invändig längd539 mm
Yttre längd562 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
58,77 kr Ex moms
/ Styck
73,46 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran