Referenser
Sati:PD13035
Rubix:110066

Produktinformation : 20B-2 Z=35 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 43000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 35 |
| ISO-kod | 20b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 857,12 kr Ex moms
/ Styck
4 821,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran