Referenser
Sati:PS11034
Rubix:110655

Produktinformation : 12B-1 Z=34 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4350 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 34 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,29 kr Ex moms
/ Styck
494,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran