Referenser
Sati:PD15021
Rubix:110035

Produktinformation : 28B-2 Z=21 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 44000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 28b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 224,00 kr Ex moms
/ Styck
12 780,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran