Referenser
Sati:PD13021
Rubix:110075

Produktinformation : 20B-2 Z=21 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 20b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 177,31 kr Ex moms
/ Styck
3 971,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran