Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B1017R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B1017R
Rubix:6352042
EAN:3660338408731
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder17
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-1 Z=17 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2012 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 17 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder17
ISO-kod16b-1
Materialc45 stål
Navets diameter90 mm
Indikativ diameter138.22 mm
Yttre diameter149 mm
Total bredd79.6 mm
1 020,76 kr Ex moms
/ Styck
1 275,95 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran