Referenser
Sati:PT05045
Rubix:152174

Produktinformation : 06B-3 Z=45 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,42 kr Ex moms
/ Styck
958,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran