Referenser
Sati:PD11052
Rubix:152359

Produktinformation : 12B-2 Z=52 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 21000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 52 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 697,40 kr Ex moms
/ Styck
4 621,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran