Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B2022
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B2022
Rubix:6277086
EAN:3660338299117

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=22 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 22 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 111.55 mm |
| Yttre diameter | 118 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 118 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,82 kr Ex moms
/ Styck
741,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran