Referenser
Sati:PD11026
Rubix:110162

Produktinformation : 12B-2 Z=26 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5740 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 063,68 kr Ex moms
/ Styck
1 329,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran