Referenser
Sati:TS12017
Rubix:110587

Produktinformation : 16B-1 Z=17 TL/2012 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,58 kr Ex moms
/ Styck
961,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran