Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B2012
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P05B2012
Rubix:6277211
EAN:3660338296543

Dokumenter
Produktinformation : 05B-2 Z=12 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 12 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 12 |
| ISO-kod | 05b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 10 mm |
| Indikativ diameter | 30.91 mm |
| Yttre diameter | 34.2 mm |
| Total bredd | 18 mm |
| Kroncirkelns diameter | 34.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,70 kr Ex moms
/ Styck
119,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran