Referenser
Sati:PD05056
Rubix:152144

Produktinformation : 06B-2 Z=56 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3600 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 56 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,81 kr Ex moms
/ Styck
906,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran