Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B2019
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA16B2019
Rubix:6277539
Tillverkare:857332
EAN:3660338125935

Dokumenter
Produktinformation : 16B-2 Z=19 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2517
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 19 teeth (2517) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | c45 stål |
| Indikativ diameter | 154.33 mm |
| Yttre diameter | 165.2 mm |
| Total bredd | 47.7 mm |
| Kroncirkelns diameter | 165.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 257,72 kr Ex moms
/ Styck
2 822,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran