Referenser
Sati:PS12017
Rubix:110586

Dokumenter
Produktinformation : 16B-1 Z=17 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3420 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 138.22 mm |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,26 kr Ex moms
/ Styck
782,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran