Referenser
Sati:PD05048
Rubix:152137

Produktinformation : 06B-2 Z=48 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 48 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,82 kr Ex moms
/ Styck
739,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran